CHF 902.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Höhe | 55 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Grenzdrehzahl | 1740 rpm |
Referenzdrehzahl | 2230 rpm |
CHF 1'149.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'242.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026