CHF 873.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 944.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Höhe | 50 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 238 kN |
Statische Belastung | 800 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
CHF 784.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 847.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026