FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51230-MP

  • ERIKS:11669042
  • Hersteller:167152250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 847.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
215 mm
Höhe
50 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
236 kN
Statische Belastung
730 kN
Grenzdrehzahl
1950 rpm
Referenzdrehzahl
2500 rpm
Alternativen

CHF 873.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 944.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026