SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51228

  • ERIKS:23757339
  • Hersteller:51228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 577.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
46 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
190 kN
Statische Belastung
620 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51228

  • ERIKS:11669041
  • Manufacturer:167152170000

CHF 701.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 758.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026