CHF 701.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 758.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Höhe | 46 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 191 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 2110 rpm |
Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
CHF 577.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 624.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026