SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51218

  • ERIKS:23757334
  • Hersteller:51218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
35 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
290 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51218

  • ERIKS:11669036
  • Manufacturer:016715160-0000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden