Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 35 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
CHF 148.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026