CHF 113.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 31 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 97.5 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |