Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51217

  • ERIKS:11669035
  • Hersteller:167151520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
98 kN
Statische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Referenzdrehzahl
3850 rpm
Alternativen

CHF 113.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026