CHF 109.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 27 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |