FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51215

  • ERIKS:11669033
  • Hersteller:167151360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
27 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
169 kN
Grenzdrehzahl
3950 rpm
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Alternativen

CHF 109.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026