SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51214

  • ERIKS:23757330
  • Hersteller:51214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
27 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
62.4 kN
Statische Belastung
160 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51214

  • ERIKS:11669032
  • Manufacturer:167151280000

CHF 77.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026