CHF 77.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 27 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 159 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 4550 rpm |
CHF 99.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026