CHF 72.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 26 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 59.2 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026