Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51212

  • ERIKS:11669030
  • Hersteller:167151010000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
26 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
139 kN
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 72.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026