Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51211

  • ERIKS:23757327
  • Hersteller:51211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.48inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
134 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51211

  • ERIKS:12624506
  • Manufacturer:016715098-0000

CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026