CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 25 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 133 kN |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
CHF 71.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.48inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026