CHF 46.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 73 mm |
Höhe | 20 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
CHF 32.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026