FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51209

  • ERIKS:11669027
  • Hersteller:167150710000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
73 mm
Höhe
20 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
80 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Referenzdrehzahl
6600 rpm
Alternativen

CHF 46.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026