SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51207

  • ERIKS:23757323
  • Hersteller:51207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51207

  • ERIKS:11669025
  • Manufacturer:167150470000

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026