FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51207

  • ERIKS:11669025
  • Hersteller:167150470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Alternativen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026