CHF 27.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.47inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Höhe | 15 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 18.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026