Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51205

  • ERIKS:11669023
  • Hersteller:51205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
15 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
50 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Referenzdrehzahl
9800 rpm
Alternativen

CHF 27.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.47inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026