Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51204

  • ERIKS:23757320
  • Hersteller:51204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.46inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
40 mm
Höhe
14 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51204

  • ERIKS:11669022
  • Manufacturer:167150120000

CHF 17.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026