CHF 17.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 14 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 21.1 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
CHF 24.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.46inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026