CHF 22.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Höhe | 11 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 18.6 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 15.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026