FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51200

  • ERIKS:11669018
  • Hersteller:167149700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Höhe
11 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
17.1 kN
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Referenzdrehzahl
19100 rpm
Alternativen

CHF 22.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026