SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51164 M

  • ERIKS:23757311
  • Hersteller:51164 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'784.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'091.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Höhe
63 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
371 kN
Statische Belastung
1860 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51164-MP

  • ERIKS:12624505
  • Manufacturer:019061552-0000

CHF 2'807.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'034.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026