FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51164-MP

  • ERIKS:12624505
  • Hersteller:019061552-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'807.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'034.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Typ
Axial deep groove ball bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Höhe
63 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
360 kN
Statische Belastung
1750 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
1090 rpm
Alternativen

CHF 3'784.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'091.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026