SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51156 M

  • ERIKS:23757309
  • Hersteller:51156 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'370.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'562.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
350 mm
Höhe
53 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
319 kN
Statische Belastung
1460 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51156-MP

  • ERIKS:11669016
  • Manufacturer:190614980000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden