FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51156-MP

  • ERIKS:11669016
  • Hersteller:190614980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
350 mm
Höhe
53 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
1390 kN
Grenzdrehzahl
1380 rpm
Referenzdrehzahl
1270 rpm
Alternativen

CHF 2'370.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'562.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026