SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51152 M

  • ERIKS:23757308
  • Hersteller:51152 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'845.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'995.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Höhe
45 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
1100 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51152-MP

  • ERIKS:11669015
  • Manufacturer:190614390000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden