Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Höhe | 45 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 1070 kN |
Grenzdrehzahl | 1560 rpm |
Referenzdrehzahl | 1390 rpm |
CHF 1'845.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'995.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026