CHF 1'725.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'865.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 45 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 234 kN |
Statische Belastung | 1040 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |