FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51148-MP

  • ERIKS:11669014
  • Hersteller:190614120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
45 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
237 kN
Statische Belastung
990 kN
Grenzdrehzahl
1640 rpm
Referenzdrehzahl
1540 rpm
Alternativen

CHF 1'725.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'865.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026