SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51138 M

  • ERIKS:23757304
  • Hersteller:51138 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 868.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 939.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
37 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
710 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51138-MP

  • ERIKS:11669011
  • Manufacturer:190612690000

CHF 581.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026