CHF 581.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Höhe | 37 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 161 kN |
Statische Belastung | 650 kN |
Grenzdrehzahl | 2040 rpm |
Referenzdrehzahl | 1850 rpm |
CHF 868.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 939.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026