SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51136 M

  • ERIKS:23757303
  • Hersteller:51136 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 772.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
34 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51136-MP

  • ERIKS:11669010
  • Manufacturer:190612340000

CHF 570.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 616.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026