CHF 570.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Höhe | 34 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
Referenzdrehzahl | 1910 rpm |
CHF 772.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 835.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026