SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51132 M

  • ERIKS:23757301
  • Hersteller:51132 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
465 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51132-MP

  • ERIKS:11669008
  • Manufacturer:190611610000

CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026