FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51132-MP

  • ERIKS:11669008
  • Hersteller:190611610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 491.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
425 kN
Grenzdrehzahl
2550 rpm
Referenzdrehzahl
2060 rpm
Alternativen

CHF 710.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026