SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51130 M

  • ERIKS:23757300
  • Hersteller:51130 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 593.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
440 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51130-MP

  • ERIKS:11669007
  • Manufacturer:190611370000

CHF 344.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026