FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51130-MP

  • ERIKS:11669007
  • Hersteller:190611370000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
400 kN
Grenzdrehzahl
2650 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen

CHF 593.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 641.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026