SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51128

  • ERIKS:23757299
  • Hersteller:51128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
440 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51128

  • ERIKS:11669006
  • Manufacturer:167148730000

CHF 232.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026