FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51128

  • ERIKS:11669006
  • Hersteller:167148730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
400 kN
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Referenzdrehzahl
2330 rpm
Alternativen

CHF 272.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026