SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51126

  • ERIKS:23757298
  • Hersteller:51126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
440 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51126

  • ERIKS:11669005
  • Manufacturer:167148650000

CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026