FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51126

  • ERIKS:11669005
  • Hersteller:167148650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Referenzdrehzahl
2490 rpm
Alternativen

CHF 231.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026