SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51124

  • ERIKS:23757297
  • Hersteller:51124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51124

  • ERIKS:11669004
  • Manufacturer:167148570000

CHF 141.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026