CHF 141.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 25 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 310 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
CHF 168.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026