SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51122

  • ERIKS:23757296
  • Hersteller:51122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Höhe
25 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Blech
Dynamische Belastung
83.2 kN
Statische Belastung
285 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51122

  • ERIKS:11669003
  • Manufacturer:167148490000

CHF 120.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026